- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- bcup 6のおすすめ人気ランキング
bcup 6のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新26件の「bcup 6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう材」、「銅 溶接棒」、「ロウ付け 真鍮」などの商品も取り扱っております。
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格
BCup-6
融点(℃)
640~788
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)
500
JIS規格
BCuP-2
材質
(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)
710~約795
RoHS指令(10物質対応)
対応
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)
500
規格
JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)
ロウ付/735~845
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2
融点(℃)
705~805
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番
376-9186
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
735
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ
低温タイプ
活性温度(℃)
600~850
適合ロウ材
銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材
鉄、非鉄とその合金
アズワン品番
64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
300
外寸法(mm)
Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)
441
作業温度範囲(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
約900~950
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
500
エスコ品番
EA307C-2.0
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)
1000
硬度
90~95Hv
引張強度
363~412N/mm2
伸び(%)
28~33
衝撃値(J/cm2)
59~88
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)
500
容量(g)
150
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)
340
温度(℃)
ロウ付:710~802
JIS規格
BCuP-2
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)
2
成分
錫95%、アンチモン5%
エスコ品番
EA310B-5
タイプ
高強度
質量(g/巻)
500
融点(℃)
240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)
2
質量(g)
500
1箱(500g)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷